Square D Hu361awk | Emniyet Anahtarı 600vac 3pst 30 Amper Ac | 2cr39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D HU361AWK Güvenlik Anahtarı 600VAC 3PST 30 Amper AC | AH2NNL 2CR39

SQUARE D HU361AWK Güvenlik Anahtarı 600VAC 3PST 30 Amper AC

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2NNL Modeli: HU361AWKÇapraz Referans: 2CR39
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
€728.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik anahtarı
Amper AC30
İletişim Formu3PST
derinlik4.9 "
GörevAğır
Yükseklik14.6 "
HP15 BG @ 600 VAC
IP Rating52
MalzemeGalvanizli Çelik
NEMA Muhafaza Tipi12
Kutup sayısı3
Tel Sayısı3
Faz3
Gerilim600 VAC
genişlik7.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.48
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)44.45
Gemi genişliği (cm)19.56
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Eriyebilir / Kaynaşmaz: Eriyebilir
  • Metalik / Metalik Olmayan: Metalik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeAmper ACİletişim FormuNEMA Muhafaza TipiKutup sayısıTel SayısıgenişlikderinlikÜcret
SQUARE D HU361 Tek Atışlı Emniyet Anahtarı, Bıçak ve Çene Yapısal Tasarımı | AG9GBL 1H373 HU361Çelik303PST1337.5 "4.9 "€223.78
SQUARE D HU361DS Ağır Hizmet Emniyet Anahtarı, 600 V, 30 A, 3 Faz, 3 PST | AG9GBM 1H374 HU361DSPaslanmaz çelik303PST4, 4X, 5338.7 "5.1 "€2,456.08
SQUARE D HU361RB Güvenlik Anahtarı, 600 VAC, 30 A | AG9GBN 1H375 HU361RBGalvanizli Çelik303PST3R337.6 "4.9 "€378.13
SQUARE D HU362 Güvenlik Anahtarı 600VAC 3PST 60 Amper AC | AG9GBP 1H376 HU362Çelik603PST13310.5 "7.38 "€425.45
SQUARE D HU362DS Güvenlik Anahtarı 600VAC 3PST 60 Amper AC | AG9GBQ 1H377 HU362DS304 Paslanmaz Çelik603PST4, 4X, 53310.8 "7"€2,673.78
SQUARE D HU362RB Güvenlik Anahtarı 600VAC 3PST 60 Amper AC | AG9GBR 1H378 HU362RBGalvanizli Çelik603PST3R3310.5 "6.4 "€768.66
SQUARE D HU363 Güvenlik Anahtarı 600VAC 3PST 100 Amper AC | AG9GBT 1H379 HU363Çelik1003PST13310.5 "6.4 "€472.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HU361AWK Güvenlik Anahtarı 600VAC 3PST 30 Amper AC
€728.76 / Adet