Square D Jda36150 | Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D JDA36150 Devre Kesici I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCJ

SQUARE D JDA36150 Devre Kesici I-line Stili Plug-in 150 Amp 600vac 3p 18kaic@480v

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8QCJ Modeli: JDA36150
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
€2,815.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AIC Derecelendirmesi18kAIC @ 480V
Amper150A
çerçeve TipiJDA
Kutup sayısı3
UPC785901558422
Gerilim600V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.42
Gemi yüksekliği (cm)36.78
Gemi uzunluğu (cm)22.53
Gemi genişliği (cm)19

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperGerilimÜcret
SQUARE D JDA36175 Devre Kesici I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCK JDA36175175A600V€2,815.18
SQUARE D JDA36200 Devre Kesici I-line Style Plug-in 200 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCL JDA36200200A600V€2,815.18
SQUARE D JDA36225 Devre Kesici I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCM JDA36225225A600V€2,815.18
SQUARE D JDA36250 Devre Kesici I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCN JDA36250250A600V€3,346.48
SQUARE D JDA36250U33X Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, I-Line, 250A, 18V'de 480kAIC | CE6HCN JDA36250U33X250600€3,643.91
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D JDA36175SA Kompakt Devre Kesici, 175A, Şönt Açma, Yük Pabuçları | CE6HCP JDA36175SA175600-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D JDA36250U44X Termal Manyetik Devre Kesici, 3P, 250A, Micrologic 6.2A | CE6JPN JDA36250U44X250600-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D JDA36150 Devre Kesici I-line Stili Plug-in 150 Amp 600vac 3p 18kaic@480v
€2,815.18 / Adet