SQUARE D JDA36175SA Kompakt Devre Kesici, 175A, Açtırma Bobini, Yük Pabuçları
Madde: CE6HCP
Modeli: JDA36175SA
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 175 |
çerçeve Tipi | JDA |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.61 |
Gemi genişliği (cm) | 10.39 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
JDA36150 | 150A | 600V | €2,792.71 | ||
JDA36175 | 175A | 600V | €2,792.71 | ||
JDA36200 | 200A | 600V | €2,792.71 | ||
JDA36225 | 225A | 600V | €2,792.71 | ||
JDA36250 | 250A | 600V | €3,302.87 | ||
JDA36250U33X | 250 | 600 | €3,624.03 | ||
JDA36250U44X | 250 | 600 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00