Square D Jdl36225 | Devre Kesici 225a 3p 600vac Pabucu | 1maz8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D JDL36225 Devre Kesici 225a 3p 600vac Pabucu | AF6PTX 1MAZ8

SQUARE D JDL36225 Devre Kesici 225a 3p 600vac Lug

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6PTX Modeli: JDL36225Çapraz Referans: 1MAZ8
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
€2,071.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Amper225
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim Değerlendirmesi250 VDC
derinlik5"
Çerçeve boyutu250A / JD
Yükseklik7.5 "
Yüksek Amp Açma Ayarı2250A
Düşük Amp Açma Ayarı1125A
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi14kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu350 kcmil
Min. Tel Boyutu3 / 0 AWG
MontajSerbest Ayakta
Kutup sayısı3
Faz3
Faz BağlantısıABC
Terminal bağlantısıHat / Yük Pabucu
Seyahat TürüTermal manyetik
genişlik4.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.21
Gemi yüksekliği (cm)14.73
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Anlık Yolculuk (Ayarlanabilir)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperçerçeve TipiMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuGerilimÜcret
KARE D JDL36150 Devre Kesici 150a 3p 600vac Pabucu | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4 / 0 AWG4 AWG-€2,071.71
SQUARE D JDL36200 Devre Kesici, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3 / 0 AWG-€2,071.71
KARE D JDL36250 Devre Kesici 250a 3p 600vac Pabucu | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kcmil3 / 0 AWG-€2,308.87
SQUARE D QGA221001 Devre Kesici I-line Stil Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V€1,334.68
SQUARE D QGA221004 Devre Kesici I-line Stil Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V€1,334.68
SQUARE D QGA221252 Devre Kesici I-line Stil Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V€1,334.68
SQUARE D QGA221501 Devre Kesici I-line Style Plug-in 150 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDW QGA221501150AQGA--240V€1,334.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D JDL36225 Devre Kesici 225a 3p 600vac Lug
€2,071.71 / Adet