Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D JJL36200SA Kalıplı Kutulu Devre Kesici, 200A, 65V'de 480kAIC, 3 Faz | CE6JQQ

SQUARE D JJL36200SA Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, 200A, 65V'de 480kAIC, 3 Fazlı

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6JQQ Modeli: JJL36200SA
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
€3,960.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper200
çerçeve TipiJJL
Kutup sayısı3
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)13.03
Gemi uzunluğu (cm)21.44
Gemi genişliği (cm)18.42
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Güç dağıtım uygulamalarında aşağı akım bileşenlerini korumak için geçiş akımlarını sınırlamak için tasarlanmış Square D JJL36200SA beslemeli devre kesici
  • Hafif aşırı yüklerde takılmayı önlerken aynı anda şiddetli kısa devrelere tepki vermek için uzun süreli ve anlık açma işlevlerine sahip birbiriyle değiştirilemeyen termal manyetik açma özelliği
  • Sorunsuz kablolama için hat ve yük tarafı pabuç terminalleri ve kurulum kolaylığı için ünite montajı
  • 350 kcmil - 3 AWG alüminyum ve bakır kabloları barındırmak için idealdir ve ters besleme işlemlerine uygundur
  • CE işaretli ve UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAIC DerecelendirmesiAmperçerçeve TipiGerilimÜcret
KARE D JJL36250M75 Devre Kesici 250a 3p 600vac Pabucu | AG7CZT 5ENP2 JJL36250M75-250--€3,021.68
KARE D JJL36150 Devre Kesici Beslemeli 150 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QET JJL3615065kAIC @ 480V150AJJL600V€3,021.68
KARE D JJL36175 Devre Kesici Besleme 175 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEU JJL3617565kAIC @ 480V175AJJL600V€3,021.68
KARE D JJL36200 Devre Kesici Beslemeli 200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEV JJL3620065kAIC @ 480V200AJJL600V€3,021.68
KARE D JJL36225 Devre Kesici Besleme 225 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEW JJL3622565kAIC @ 480V225AJJL600V€3,021.68
KARE D JJL36250 Devre Kesici Besleme 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEX JJL3625065kAIC @ 480V250AJJL600V€3,184.78
SQUARE D JLL36150 Devre Kesici Beslemeli 150 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFH JLL36150100kAIC @ 480V150AJLL600V-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D JJL36200SA Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, 200A, 65V'de 480kAIC, 3 Fazlı
€3,960.31 / Adet