<span Class='notranslate'>Square D </span> Jlp36200 3 Pole Circuit Breaker | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D JLP36200 Molded Case Circuit Breaker, 3P, 200A, 600VAC, Bolt On | CE6JQA

SQUARE D JLP36200 Molded Case Circuit Breaker, 3P, 200A, 600VAC, Bolt On

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6JQA Model: JLP36200
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
€3,184.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper200
çerçeve TipiJLP
GTIN785901661276
Kutup sayısı3
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)13.03
Gemi uzunluğu (cm)21.44
Gemi genişliği (cm)18.42
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Square D JLP36200 circuit breaker used to protect against overcurrent loads or short-circuits
  • Uzun süreli ve anlık akım sınırlayıcı koruma sağlamak için termal manyetik açma mekanizması
  • Kolay kurulum için cıvatalı montaj stili ve yük tarafı pabuç terminali ile kompakt tasarım
  • 350 kcmil - 3 AWG alüminyum ve bakır kablolama barındırır
  • UL, CSA ve IEC standartlarını karşılar

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D JLP36200 Molded Case Circuit Breaker, 3P, 200A, 600VAC, Bolt On
€3,184.78 / Adet