SQUARE D KA225F Kesici Muhafazası Kal Çerçeve
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Muhafazası |
Amper | 225A |
çerçeve Tipi | KAL |
GTIN | 00785901507208 |
Montaj Stili | Floş |
NEMA Değerlendirmesi | 1 |
Tip | İç Aydınlatma |
PLATFORM | Model | genişlik | Amper | derinlik | Bitiş | uzunluk | Montaj Stili | NEMA Değerlendirmesi | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA400S | 15.38 " | 400 | 7.88 " | Elektrostatik toz boyalı | 44 " | yüzey | 1 | - | €916.29 | ||
Q22200NS | 7.63 " | 200 | 4.25 " | Boyalı | 23.13 " | yüzey | 1 | - | €213.07 | ||
QO2100BNRB | 6.92 " | 100 | 4.12 " | Boyalı | 13.18 " | yüzey | 3R | - | €150.56 | ||
QO2100BNS | 5.88 " | 100 | 3.38 " | Boyalı | 13.12 " | yüzey | 1 | - | €128.59 | ||
QO2125BNRB | 6.92 " | 125 | 4.12 " | Boyalı | 13.18 " | yüzey | 3R | - | €244.78 | ||
QO3100BNRB | 6.92 " | 100 | 4.12 " | Boyalı | 13.18 " | yüzey | 3R | - | €303.86 | ||
J250AWK | 9.72 " | 250 | 7.94 " | Elektrostatik toz boyalı | 32.26 " | yüzey | 3R, 12, 5 | - | €916.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00