SQUARE D KAL36090 Devre Kesici Besleme 90 Amp 600vac 3p 25kaic@480v
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 25kAIC @ 480V |
Amper | 90A |
çerçeve Tipi | KAL |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.69 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00