GEORG FISCHER Blind Flange, CPVC, Schedule 80, Gray
stil | Model | + | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Delik Sayısı | Dış Çap. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9853-025 | Kör Flanş | 150 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 4 | 7" | 2.5 " | €73.43 | |
A | 9853-020 | Kör Flanş | 150 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 4 | 6" | 2" | €43.23 | |
B | 9853-040 | Kör Flanş | 150 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 8 | 9" | 4" | €105.76 | |
C | 9853-060 | Kör Flanş | 150 psi | 176 Derece F | 8 | 11 " | 6" | €236.00 | |
B | 9853-015 | Kör Flanş | 150 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 4 | 5" | 1.5 " | €49.27 | |
A | 9853-030 | Kör Flanş | 150 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 4 | 7.5 " | 3" | €80.71 | |
B | 9853-010 | Kör Flanş | 150 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 4 | 4.25 " | 1" | €31.42 | |
D | 9851-060 | flanş | 150 psi | 176 Derece F | 8 | 11 " | 6" | €176.01 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Güneş Konnektörleri
- Kesilmeye Dayanıklı Kılıflar
- Lastik Tutucular ve Şişiriciler
- Laboratuvar Tepsileri ve Tavaları
- Polipropilen Boru
- El Aleti Kitleri
- Veri ve İletişim
- Parantez ve Parantez
- Valf Aktüatör Muhafazaları ve Aksesuarları
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- KILLARK Boru Kelepçeleri
- APPROVED VENDOR Flakon Vidalı Kapak, Cam
- EBERBACH Laboratuvar Karıştırıcıları
- TEMPCO BCH Seramik Bant Isıtıcı
- MIDWEST INSTRUMENTS Model 130 Fark Basınç Göstergesi
- SUPER-STRUT U562 Serisi Kiriş Kelepçesi
- THOMAS & BETTS Namlu Pabuçları
- APOLLO VALVES 4A-200 Serisi Port Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES EPDM Tank Adaptör Contaları
- BULLDOG Dış Tüpler