SQUARE D LAL36300MB Kompakt Devre Kesici, 3P, 600VAC/250VDC, 300A
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 300 |
çerçeve Tipi | LAL |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.39 |
Gemi uzunluğu (cm) | 44.2 |
Gemi genişliği (cm) | 29.49 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00