SQUARE D MAL36350 Devre Kesici Besleme 350 Amp 600vac 3p 30kaic@480v

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8RMK Modeli: MAL36350

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€5,074.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AIC Derecelendirmesi30kAIC @ 480V
Amper350A
çerçeve TipiMAL
Kutup sayısı3
Gerilim600V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 13.05
Gemi yüksekliği (cm)40.64
Gemi uzunluğu (cm)28.19
Gemi genişliği (cm)28.7

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperGerilimÜcret
SQUARE D MAL361200 Kompakt Tip Devre Kesici, İçten Besleme, 1200 A, 600 VAC, Pabucu | AG8RMH MAL3612001200A600V€9,864.32
SQUARE D MAL36300 Devre Kesici Beslemeli 300 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMJ MAL36300300A600V€5,074.50
SQUARE D MAL36400 Devre Kesici Besleme 400 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RML MAL36400400A600V€8,271.68
SQUARE D MAL36450 Devre Kesici Beslemeli 450 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMM MAL36450450A600V-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D MAL36500 Devre Kesici, Besleme, 500 A, 600VAC, 3P, 30kAIC @ 480vV | AG8RMN MAL36500500A600V€8,271.68
KARE D MAL36600 Devre Kesici Besleme 600 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMP MAL36600600A600V€8,271.68
SQUARE D MAL36800 Devre Kesici Beslemeli 800 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMQ MAL36800800A600V€8,271.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D MAL36350 Devre Kesici Besleme 350 Amp 600vac 3p 30kaic@480v
€5,074.50 / Adet