Square D Mgn61504 | DC Devre Kesici C Eğrisi 1p 4a ​​12-250vdc | 5rgr7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D MGN61504 Dc Devre Kesici C Eğrisi 1p 4a ​​12-250vdc | AG7DVR 5RGR7

SQUARE D MGN61504 Dc Devre Kesici C Eğrisi 1p 4a 12-250vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7DVR Modeli: MGN61504Çapraz Referans: 5RGR7

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€30.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Ek Koruyucu
AC Voltaj DerecesiOylanmamış
Amper4
Eğri TipiC
DC Gerilim Değerlendirmesi250 VDC
derinlik2.76 "
uzunluk3.19 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi5kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu2 AWG
Min. Tel Boyutu15 AWG
MontajDIN Ray
Kutup sayısı1
Terminal bağlantısıTemmuz
Seyahat TürüTermal manyetik
genişlik0.71 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)15.72
Gemi uzunluğu (cm)14.91
Gemi genişliği (cm)9.42
HS kodu8536200040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperDC Gerilim DeğerlendirmesiMin. Tel BoyutuKutup sayısıgenişlikÜcret
KARE D MGN61505 Dc Devre Kesici C Eğrisi 1p 5a 12-250vdc | AG7DVT 5RGR8 MGN615055250 VDC14 AWG10.71 "€268.66
KARE D MGN61509 Dc Devre Kesici C Eğrisi 1p 13a 12-250vdc | AG7DVW 5RGT1 MGN6150913250 VDC10 AWG10.71 "€205.80
KARE D MGN61510 Dc Devre Kesici C Eğrisi 1p 15a 12-250vdc | AG7DVX 5RGT2 MGN6151015250 VDC14 AWG10.71 "€253.44
KARE D MGN61525 Dc Devre Kesici C Eğrisi 2p 5a 12-500vdc | AG7DWH 5RGU3 MGN615255500 VDC14 AWG21.42 "€515.89
KARE D MGN61530 Dc Devre Kesici C Eğrisi 2p 15a 12-500vdc | AG7DWM 5RGU7 MGN6153015500 VDC14 AWG21.42 "€499.41
KARE D MGN61534 Dc Devre Kesici C Eğrisi 2p 30a 12-500vdc | AG7DWR 5RGV1 MGN6153430500 VDC10 AWG21.42 "€515.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D MGN61504 Dc Devre Kesici C Eğrisi 1p 4a 12-250vdc
€30.15 / Adet