SQUARE D MHL36300 Devre Kesici Besleme 300 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
Madde: AG8RQL
Modeli: MHL36300
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 65kAIC @ 480V |
Amper | 300A |
çerçeve Tipi | MHL |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 28.19 |
Gemi genişliği (cm) | 28.7 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00