SQUARE D PJL36120CU41A PowerPact P Molded Case Circuit Breaker, 1200A, 600V, 3P
Madde: CE6HKN
Modeli: PJL36120CU41A
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 1200 |
çerçeve Tipi | PJL |
GTIN | 3606486119945 |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 29.85 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.44 |
Gemi genişliği (cm) | 29.54 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
PJL36100 | 1000 | - | €30,917.38 | ||
PJL36100U44A | 1000A | 600V | €12,848.07 | ||
PJL36120U41A | 1200A | 600V | €18,775.74 | ||
PJL36120U44A | 1200A | 600V | €20,204.86 | ||
PJL36100CU41A | 1000 | 600 | €17,244.21 | ||
PJL36000S12 | 1200 | 600 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PJL36080U31A | 800 | 600 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00