Square D Pkogta2 | Zemin Kiti 400/600a | 2dh17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D PKOGTA2 Topraklama Kiti 400 / 600A | AH2NQE 2DH17

SQUARE D PKOGTA2 Toprak Kiti 400/600A

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2NQE Modeli: PKOGTA2Çapraz Referans: 2DH17
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
€91.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemin Kiti
Amper AC100 / 200A
GTIN785901432678
Gerilim240 / 600 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)8.89
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper AC+TipGerilimÜcret
KARE D SN0310 Nötr Montaj 30-100A | AF9HAG 2GNE3 SN031030 - 100ANötr Montajİçi Dolu240 / 600 VAC€131.03
KARE D H600SN Nötr Montaj 600A | AF9HAK 2GNE7 H600SN400 / 600ANötr Montajİçi Dolu240 / 600 VAC€383.81
KARE D SN03 Montaj Nötr 30a | AG7FWE 6NU11 SN0330 - 60ANötr MontajEmniyet Anahtarları240 / 600 VAC€91.06
KARE D BCAP Cıvata Bağlantılı Göbekler Ağır Hizmet / Çift Atışlı | AG9FZZ 1H307 BCAP-Kapatma Plakası--€5.05
SQUARE D DT100SG Zemin Kiti 60/100 / 200A | AG9GAA 1H312 DT100SG200AZemin Kiti--€67.66
SQUARE D DT30SG Zemin Kiti 30A Çift Atışlı | AG9GAB 1H313 DT30SG30AZemin Kiti---
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D H050CP Cıvatalı Göbekler 240 / 600VAC / 250 / 600VDC | AG9GAG 1H324 H050CP30 - 1200ABolt-On Göbekler-240 / 600VAC / 250 / 600VDC€83.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D PKOGTA2 Toprak Kiti 400/600A
€91.06 / Adet