SQUARE D PLA34120 Kompakt Şalter, 1200A, 480V, 3P, I-Hat Montajlı
Madde: CE6JVJ
Modeli: PLA34120
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 1000 |
çerçeve Tipi | PLA |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 480 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 29.85 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.44 |
Gemi genişliği (cm) | 29.54 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00