SQUARE D PQ4206G Sigortalı Bus Fişi 60 A
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zemin Çalıştırılabilir Bağlantı Kesme |
Amper | 60 |
Kırıcı Tipi | PQ |
derinlik | 4-2 / 3 " |
Muhafaza Değerlendirmesi | NEMA 1 |
Sigorta Sınıfı | H, K, R |
Yükseklik | 8.875 " |
Kutup sayısı | 3 |
Faz / Tel | 3 Faz, 4 Topraklı Tel |
Gerilim | 120 - 208/240 VAC |
genişlik | 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.18 |
Gemi genişliği (cm) | 33.78 |
HS kodu | 8536908085 |
PLATFORM | Model | Amper | derinlik | Yükseklik | + | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ3203G | 30 | 4-2 / 3 " | 8.875 " | Zemin Çalıştırılabilir Bağlantı Kesme | 240 VAC | 15 " | €2,157.42 | ||
PQ3206G | 60 | 4-2 / 3 " | 8.875 " | Zemin Çalıştırılabilir Bağlantı Kesme | 240 VAC | 15 " | €2,312.77 | ||
PQ3603G | 30 | 4-2 / 3 " | 8.875 " | Zemin Çalıştırılabilir Bağlantı Kesme | 600 VAC | 15 " | €1,193.07 | ||
PQ3606G | 60 | 4-2 / 3 " | 8.875 " | Zemin Çalıştırılabilir Bağlantı Kesme | 600 VAC | 15 " | €1,193.07 | ||
PQ3610G | 100 | 4 21 / 32 " | 8 7 / 8 " | Otobüs yolu | 600 VAC | 19 " | €1,839.52 | ||
PQ3620G | 200 | 11-2 / 5 " | 16 1 / 5 " | Zemin Çalıştırılabilir Bağlantı Kesme | 600 VAC | 22.5 " | €3,351.66 | ||
PQ4203G | 30 | 4-2 / 3 " | 8.875 " | Zemin Çalıştırılabilir Bağlantı Kesme | 120 - 208/240 VAC | 15 " | €2,592.61 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00