SQUARE D Q1370 Kompakt Şalter, 70A, 240V, 3P, 10kAIC -de 240V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesiciyi Takın |
Amper | 70 |
çerçeve Tipi | Q1 |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 240 |
Gerilim türü | AC |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | Kutup sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q12100 | 10kAIC @ 240V | 100A | 2 | 240V | €483.57 | ||
Q12100TF | 10kAIC @ 240V | 100A | 2 | 240V | €1,509.20 | ||
Q12100VH | 22kAIC @ 240V | 100A | 2 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
Q12125 | 10kAIC @ 240V | 125A | 2 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
Q12125VH | 22kAIC @ 240V | 125A | 2 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
Q12125VHIN | 22kAIC @ 240V | 125A | 2 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
Q12150 | 10kAIC @ 240V | 150A | 2 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00