SQUARE D Q12125VHIN Fişli Devre Kesici Q1 125 Amp 240vac 2p 22kaic@240v
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesiciyi Takın |
AIC Derecelendirmesi | 22kAIC @ 240V |
Amper | 125A |
çerçeve Tipi | Q1 |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.63 |
PLATFORM | Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | Kutup sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q12100 | 10kAIC @ 240V | 100A | 2 | 240V | €483.57 | ||
Q12100TF | 10kAIC @ 240V | 100A | 2 | 240V | €1,509.20 | ||
Q12100VH | 22kAIC @ 240V | 100A | 2 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
Q12125 | 10kAIC @ 240V | 125A | 2 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
Q12125VH | 22kAIC @ 240V | 125A | 2 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
Q12150 | 10kAIC @ 240V | 150A | 2 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
Q1370 | - | 70 | 3 | 240 | €454.50 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00