Square D Qbl22110 | Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D QBL22110 Devre Kesici, Besleme, 110 A, 240 VAC, 2P, 10kAIC @ 240V | AG8TXD

SQUARE D QBL22110 Devre Kesici, Beslemeli, 110 A, 240 VAC, 2P, 10kAIC@240V

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8TXD Modeli: QBL22110
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
€553.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AIC Derecelendirmesi10kAIC @ 240V
Amper110A
çerçeve TipiQBL
Kutup sayısı2
UPC785901702979
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.88
Gemi yüksekliği (cm)24.05
Gemi uzunluğu (cm)17.6
Gemi genişliği (cm)19.05

Ürün Detayı:

  • Square D QBL22110, termal manyetik açma üniteli, UL listeli ve CSA sertifikalı bir kalıp muhafazalı devre kesicidir.
  • 4 AWG bakır ve alüminyum telleri barındıran ve uzun süreli ve anlık açma özellikleri sunan, besleme bağlantı portlu bir ünite montaj devre kesicidir.
  • Bu Kare D devre kesici 110 A / 240 V'de çalışır ve 10 V'ta 240 kAIC'lik bir kesme kapasitesi sunar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperderinlikKutup sayısıFazGerilimgenişlikÜcret
KARE D QBL22125 Devre Kesici 125a 2p 240vac Pabucu | AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"€701.74
KARE D QBL22150 Devre Kesici 150a 2p 240vac Pabucu | AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"€671.99
KARE D QBL22175 Devre Kesici 175a 2p 240vac Pabucu | AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"€475.53
KARE D QBL22200 Devre Kesici 200a 2p 240vac Pabucu | AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"€672.09
KARE D QBL22225 Devre Kesici 225a 2p 240vac Pabucu | AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9 "21-3"€610.08
KARE D QBL32125 Devre Kesici 125a 3p 240vac Pabucu | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "€1,587.99
KARE D QBL32150 Devre Kesici 150a 3p 240vac Pabucu | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "€1,392.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QBL22110 Devre Kesici, Beslemeli, 110 A, 240 VAC, 2P, 10kAIC@240V
€553.69 / Adet