Square D Qdl22125 | Devre Kesici 125a 2p 240vac Pabucu | 2jwy1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D QDL22125 Devre Kesici 125a 2p 240vac Pabucu | AF9HND 2JWY1

SQUARE D QDL22125 Devre Kesici 125a 2p 240vac Lug

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9HND Modeli: QDL22125Çapraz Referans: 2JWY1
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
€792.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi240 VAC
Amper125
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik3.93 "
Çerçeve boyutu250A / QD
Yükseklik6.47 "
Yüksek Amp Açma Ayarı2400A
Düşük Amp Açma Ayarı1200A
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi25kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu300 kcmil
Min. Tel Boyutu4 AWG
MontajSerbest Ayakta
Kutup sayısı2
Faz1
Terminal bağlantısıTemmuz
Seyahat TürüTermal manyetik
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.54
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Anlık Yolculuk (Sabit)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperYükseklikKutup sayısıFazgenişlikÜcret
KARE D QDL22070 Devre Kesici 70a 2p 240vac Pabucu | AF9HMD 2JWR9 QDL22070706.47 "213"€897.88
KARE D QDL22080 Devre Kesici 80a 2p 240vac Pabucu | AF9HMG 2JWT5 QDL22080806.47 "213"€1,659.95
KARE D QDL22100 Devre Kesici 100a 2p 240vac Pabucu | AF9HMT 2JWU7 QDL221001006.47 "213"€792.60
KARE D QDL22110 Devre Kesici 110a 2p 240vac Pabucu | AF9HMY 2JWX4 QDL221101106.47 "213"€1,378.85
KARE D QDL22150 Devre Kesici 150a 2p 240vac Pabucu | AF9HNH 2JWY7 QDL221501506.47 "213"€792.60
KARE D QDL22175 Devre Kesici 175a 2p 240vac Pabucu | AF9HNM 2JWZ4 QDL221751756.47 "213"€792.60
KARE D QDL22200 Devre Kesici 200a 2p 240vac Pabucu | AF9HNQ 2JXA1 QDL222002006.47 "213"€792.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QDL22125 Devre Kesici 125a 2p 240vac Lug
€792.60 / Adet