SQUARE D QDP22125TM Cıvata Açık Devre Kesici Qdp 125 Amp 240vac 2p 25kaic@240v
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 25kAIC @ 240V |
Amper | 125A |
çerçeve Tipi | QDP |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.46 |
Gemi yüksekliği (cm) | 139.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 208.28 |
Gemi genişliği (cm) | 175.26 |
PLATFORM | Model | Amper | Kutup sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
QDP22100TM | 100A | 2 | €908.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
QDP22110TM | 110A | 2 | €908.80 | ||
QDP22175TM | 175A | 2 | €908.80 | ||
QDP22200TM | 200A | 2 | €1,162.71 | ||
QDP22225TM | 225A | 2 | €908.80 | ||
QDP32070TM | 70A | 3 | €1,281.34 | ||
QDP32100TM | 100A | 3 | €1,281.34 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00