Square D Qdp22225tm | Devre Kesicideki Cıvata | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QDP22225TM Cıvatalı Devre Kesici, Qdp, 225 A, 240VAC, 2P, 25kAIC @ 240V | AG8UCD

SQUARE D QDP22225TM Cıvatalı Devre Kesici, Qdp, 225 A, 240VAC, 2P, 25kAIC@240V

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8UCD Modeli: QDP22225TM
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
€908.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AIC Derecelendirmesi25kAIC @ 240V
Amper225A
çerçeve TipiQDP
Kutup sayısı2
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.47
Gemi yüksekliği (cm)11.4
Gemi uzunluğu (cm)25.1
Gemi genişliği (cm)15.49

Ürün Detayı:

  • Square D QDP22225TM, birbiriyle değiştirilemeyen termal manyetik açma işlevine sahip, UL listeli ve CSA onaylı bir minyatür devre kesicidir.
  • 2 A / 1 V'de çalışan ve 225 V'ta maksimum 240 kAIC kesme oranına sahip 25 kutuplu, 240 fazlı kalıplı bir kasa kesicidir.
  • Bu cıvatalı Kare D devre kesicinin kurulumu kolaydır ve kolay kablo bağlantısı için hat tarafı pabuç terminallerine sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıÜcret
SQUARE D QDP22100TM Kompakt Devre Kesici, Cıvata Bağlantılı, 100 A, 240 VAC | AG8UBY QDP22100TM100A2€908.80
TEKLİF TALEBİ
KARE D QDP22110TM Cıvatalı Devre Kesici Qdp 110 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UBZ QDP22110TM110A2€908.80
KARE D QDP22125TM Cıvatalı Devre Kesici Qdp 125 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCA QDP22125TM125A2€908.80
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D QDP22175TM Cıvatalı Devre Kesici Qdp 175 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCB QDP22175TM175A2€908.80
SQUARE D QDP22200TM Bolt On Devre Kesici Qdp 200 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCC QDP22200TM200A2€1,162.71
SQUARE D QDP32070TM Cıvatalı Devre Kesici Qdp 70 Amp 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8UCE QDP32070TM70A3€1,281.34
KARE D QDP32100TM Cıvatalı Devre Kesici Qdp 100 Amp 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8UCF QDP32100TM100A3€1,281.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QDP22225TM Cıvatalı Devre Kesici, Qdp, 225 A, 240VAC, 2P, 25kAIC@240V
€908.80 / Adet