Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QGA221254 PowerPact Q Devre Kesici, I-Line, Termal Manyetik, 125A | CE6HMW

SQUARE D QGA221254 PowerPact Q Devre Kesici, I-Line, Termik Manyetik, 125A

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6HMW Modeli: QGA221254
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
€1,334.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper125
çerçeve TipiQGA
Kutup sayısı3
Gerilim240
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.1
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)31.27
Gemi genişliği (cm)18.9
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Square D QGA221254 kalıplanmış kutulu devre kesici, AC ve DC sistemlerinde aşırı akım koruması ve anahtarlama sağlamak üzere tasarlanmıştır
  • Hem zaman gecikmeli hem de anlık akım sınırlayıcı koruma için termal manyetik açma ünitesine sahiptir
  • Benzersiz I-Line tarzı fiş, kolay kurulum ve onarım sağlar
  • 4 AWG'den 300 kcmil'e kadar boyutlardaki alüminyum/bakır kabloları taşıyabilen yük tarafı pabuçları
  • IEC, UL ve CSA onaylı standartlara uygundur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperçerçeve TipiMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuGerilimÜcret
KARE D JDL36150 Devre Kesici 150a 3p 600vac Pabucu | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4 / 0 AWG4 AWG-€2,071.71
SQUARE D JDL36200 Devre Kesici, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3 / 0 AWG-€2,071.71
KARE D JDL36225 Devre Kesici 225a 3p 600vac Pabucu | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3 / 0 AWG-€2,071.71
KARE D JDL36250 Devre Kesici 250a 3p 600vac Pabucu | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kcmil3 / 0 AWG-€2,308.87
SQUARE D QGA221001 Devre Kesici I-line Stil Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V€1,334.68
SQUARE D QGA221004 Devre Kesici I-line Stil Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V€1,334.68
SQUARE D QGA221252 Devre Kesici I-line Stil Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V€1,334.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QGA221254 PowerPact Q Devre Kesici, I-Line, Termik Manyetik, 125A
€1,334.68 / Adet