Square D Qga32150 | Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QGA32150 Devre Kesici I-line Style Plug-in 150 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UEH

SQUARE D QGA32150 Devre Kesici I-line Stili Plug-in 150 Amp 240vac 3p 65kaic@240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8UEH Modeli: QGA32150

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€2,148.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AIC Derecelendirmesi65kAIC @ 240V
Amper150A
çerçeve TipiQGA
Kutup sayısı3
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.01
Gemi yüksekliği (cm)14.71
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)19.81

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperçerçeve TipiMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuGerilimÜcret
KARE D JDL36150 Devre Kesici 150a 3p 600vac Pabucu | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4 / 0 AWG4 AWG-€4,349.49
SQUARE D JDL36200 Devre Kesici, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3 / 0 AWG-€3,665.93
KARE D JDL36225 Devre Kesici 225a 3p 600vac Pabucu | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3 / 0 AWG-€3,777.24
KARE D JDL36250 Devre Kesici 250a 3p 600vac Pabucu | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kcmil3 / 0 AWG-€4,803.75
SQUARE D QGA221001 Devre Kesici I-line Stil Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V€1,335.17
SQUARE D QGA221004 Devre Kesici I-line Stil Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V€1,335.17
SQUARE D QGA221252 Devre Kesici I-line Stil Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V€1,335.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QGA32150 Devre Kesici I-line Stili Plug-in 150 Amp 240vac 3p 65kaic@240v
€2,148.57 / Adet