Kare D Qgp22175tm Mccb, Motor Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QGP22175TM Kompakt Devre Kesici, 175A, 240VAC, 2 Kutuplu | CE6HNH

SQUARE D QGP22175TM Kompakt Devre Kesici, 175A, 240VAC, 2 Kutuplu

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6HNH Modeli: QGP22175TM
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
€1,281.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper175
çerçeve TipiQGP
Kutup sayısı2
Gerilim240
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.46
Gemi yüksekliği (cm)14.12
Gemi uzunluğu (cm)24.77
Gemi genişliği (cm)14.76
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Motor devre koruması için Kare D QGP22175TM kompakt tip devre kesici
  • Hassas AC ve DC motorları kısa devre ve aşırı yük koşullarından korumak için tasarlanmıştır
  • Ters beslemeli uygulamalarda hem uzun süreli hem de anlık akım sınırlama işlevleri sunan, değiştirilemeyen, termik-manyetik açma ünitesine sahiptir
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıÜcret
SQUARE D QGP32175TM PowerPact Kompakt Devre Kesici, Q Çerçeve, 175A, 240VAC | CE6HNE QGP32175TM1753€2,036.43
SQUARE D QGP32125TM PowerPact Kompakt Devre Kesici, Q Çerçeve, 125A, 240VAC | CE6HNF QGP32125TM1253-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D QGP22225TM Kompakt Devre Kesici, Cıvata Bağlantılı, 200A, 240VAC, 2 Kutuplu | CE6HNG QGP22225TM2252€1,281.34
SQUARE D QGP22100TM METER-PAK Kompakt Devre Kesici, 2 Kutuplu, 100A, 600VAC | CE6HNJ QGP22100TM1002€1,281.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QGP22175TM Kompakt Devre Kesici, 175A, 240VAC, 2 Kutuplu
€1,281.34 / Adet