SQUARE D QJA222004 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, 100V, 240A, 200 Kutuplu 3kAIC
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 200 |
çerçeve Tipi | QJA |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 240 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.27 |
Gemi genişliği (cm) | 18.9 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00