Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QO2000NS Güvenlik Anahtarı 240VAC 2PST 100 Amper AC | AH2NQP 2DP82

SQUARE D QO2000NS Güvenlik Anahtarı 240VAC 2PST 100 Amper AC

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2NQP Modeli: QO2000NSÇapraz Referans: 2DP82
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
€450.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik anahtarı
Amper AC100
İletişim Formu2PST
derinlik3.5 "
Görevgenel
Yükseklik13.3 "
HP15 BG @ 240 VAC
IP Rating20
MalzemeMetal olmayan
NEMA Muhafaza Tipi1
Kutup sayısı2
Tel Sayısı2
Faz1
Gerilim240 VAC
genişlik6.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.88
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)37.08
Gemi genişliği (cm)16.76
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Metalik / Metalik Olmayan: Metalik Olmayan

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA Muhafaza TipiAmper ACİletişim FormuKutup sayısıTel SayısıFazgenişlikderinlikÜcret
SQUARE D DU221RB Tek Atışlı Emniyet Anahtarı, 240 VAC, 30 A | AG9FZM 1H259 DU221RB3R302PST2217.7 "3.8 "€147.76
SQUARE D DU321 Güvenlik Anahtarı 240VAC 3PST 30 Amper AC | AG9FZN 1H260 DU3211303PST3337.2 "3.6 "€100.09
SQUARE D DU321RB Emniyet Şalteri 240VAC 3PST 30 Amper AC | AG9FZP 1H261 DU321RB3R303PST3337.7 "3.8 "€238.69
SQUARE D DU322 Emniyet Şalteri 240VAC 3PST 60 Amper AC | AG9FZQ 1H262 DU3221603PST3337.2 "3.6 "€147.76
SQUARE D DU322RB Emniyet Şalteri 240VAC 3PST 60 Amper AC | AG9FZR 1H263 DU322RB3R603PST3337.7 "3.8 "€349.92
SQUARE D DU323 Emniyet Şalteri 240VAC 3PST 100 Amper AC | AG9FZT 1H264 DU32311003PST33310.5 "6.500 "€350.69
SQUARE D DU323RB Emniyet Şalteri 240VAC 3PST 100 Amper AC | AG9FZU 1H265 DU323RB3R1003PST33310.5 "6.500 "€605.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QO2000NS Güvenlik Anahtarı 240VAC 2PST 100 Amper AC
€450.14 / Adet