Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D DU221RB Tek Atışlı Emniyet Anahtarı, 240 VAC, 30 A | AG9FZM 1H259

SQUARE D DU221RB Tek Atışlı Güvenlik Anahtarı, 240 VAC, 30 A

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9FZM Modeli: DU221RBÇapraz Referans: 1H259
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
€147.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik anahtarı
Amper AC30
İletişim Formu2PST
derinlik3.8 "
Görevgenel
GTIN785901490340
Yükseklik9.6 "
HP3 BG @ 240 VAC
IP Rating14
MalzemeGalvanizli Çelik
NEMA Muhafaza Tipi3R
Kutup sayısı2
Tel Sayısı2
Faz1
Gerilim240 VAC
genişlik7.7 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.09
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)25.15
Gemi genişliği (cm)19.81
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Klimaları ve aydınlatmayı veya kontrol panellerini kısa devre ve aşırı akım oluşumlarına karşı korumak için tasarlanmış RoHS onaylı tek kademeli güvenlik anahtarı
  • Kıvılcım korumalı bir çalışma sağlarken hızlı kurulum ve bakım için basit elektrik pabucu kablo bağlantıları
  • Titreşimlere ve kazara darbelere karşı direnç sağlamak için sıva üstü montaj imkanı
  • Zorlu dış ortamlara, karla karışık yağmur ve kire dayanmak için yağmur geçirmez cıvatalı göbeklere sahip NEMA 3R sınıfı muhafaza

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA Muhafaza TipiAmper ACİletişim FormuKutup sayısıTel SayısıFazgenişlikderinlikÜcret
SQUARE D DU321 Güvenlik Anahtarı 240VAC 3PST 30 Amper AC | AG9FZN 1H260 DU3211303PST3337.2 "3.6 "€100.09
SQUARE D DU321RB Emniyet Şalteri 240VAC 3PST 30 Amper AC | AG9FZP 1H261 DU321RB3R303PST3337.7 "3.8 "€238.69
SQUARE D DU322 Emniyet Şalteri 240VAC 3PST 60 Amper AC | AG9FZQ 1H262 DU3221603PST3337.2 "3.6 "€147.76
SQUARE D DU322RB Emniyet Şalteri 240VAC 3PST 60 Amper AC | AG9FZR 1H263 DU322RB3R603PST3337.7 "3.8 "€349.92
SQUARE D DU323 Emniyet Şalteri 240VAC 3PST 100 Amper AC | AG9FZT 1H264 DU32311003PST33310.5 "6.500 "€350.69
SQUARE D DU323RB Emniyet Şalteri 240VAC 3PST 100 Amper AC | AG9FZU 1H265 DU323RB3R1003PST33310.5 "6.500 "€605.98
SQUARE D DU222RB Emniyet Şalteri 240VAC 2PST 60 Amper AC | AH2NMC 2CL85 DU222RB3R602PST2217.7 "3.8 "€255.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D DU221RB Tek Atışlı Güvenlik Anahtarı, 240 VAC, 30 A
€147.76 / Adet