Square D Qo215gfi | Fişli Devre Kesici 15a 2p 10ka 240v | 1d255 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D QO215GFI Soketli Devre Kesici 15a 2p 10ka 240v | AA9GFV 1D255

SQUARE D QO215GFI Fiş Devre Kesici 15a 2p 10ka 240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GFV Modeli: QO215GFIÇapraz Referans: 1D255

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€211.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
AC Voltaj Derecesi120 / 240 VAC
HAVA @ 120VAC10kA
HAVA @ 240VAC10kA
Amper15
Devre Kesici TipiTopraklama Hatası Devre Kesicisi (Sınıf A - 5mA)
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik2.91 "
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu8 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
Kutup sayısı2
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8536200020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTerminal bağlantısıAC Voltaj DerecesiAmpergenişlikDC Gerilim DeğerlendirmesiuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuÜcret
KARE D QO115GFI Fişli Devre Kesici 15a 1p 10ka 120v | AA9GEU 1D231 QO115GFIVidalı kelepçe120 VAC150.75 "Oylanmamış3"8 AWG14 AWG€94.49
KARE D QO120GFI Fişli Devre Kesici 20a 1p 10ka 120v | AA9GEY 1D235 QO120GFIVidalı kelepçe120 VAC200.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€104.78
KARE D QO130GFI Fişli Devre Kesici 30a 1p 10ka 120v | AA9GFD 1D240 QO130GFIVidalı kelepçe120 VAC300.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€104.78
KARE D QO220GFI Soketli Devre Kesici 20a 2p 10ka 240v | AA9GGJ 1D304 QO220GFIVidalı kelepçe120 / 240 VAC201.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€213.98
KARE D QO230GFI Soketli Devre Kesici 30a 2p 10ka 240v | AA9GGN 1D308 QO230GFIVidalı kelepçe120 / 240 VAC301.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€213.98
KARE D QO240GFI Soketli Devre Kesici 40a 2p 10ka 240v | AA9GGR 1D312 QO240GFIKutu Pabucu120 / 240 VAC401.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG€213.98
KARE D QO250GFI Soketli Devre Kesici 50a 2p 10ka 240v | AA9GGU 1D314 QO250GFIKutu Pabucu120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG€223.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QO215GFI Fiş Devre Kesici 15a 2p 10ka 240v
€211.67 / Adet