SQUARE D QO220SWN-1021 Fişli Devre Kesici, 10kAIC, 120V, 20A, 2 Kutuplu
Madde: CE6HQH
Modeli: QO220SWN-1021
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesiciyi Takın |
Amper | 20 |
çerçeve Tipi | QO |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 240 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.89 |
Gemi genişliği (cm) | 8.13 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00