Square D Qo24l70rb | Yük Merkezi 70a 120/240vac 1ph | 1d389 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QO24L70RB Yük Merkezi, Kaynaklı Galvaniz Tavlı Çelik, 70 A, 120/240 VAC | AA9GKD 1D389

SQUARE D QO24L70RB Yük Merkezi, Kaynaklı Galvaniz Tavlı Çelik, 70 A, 120 / 240 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GKD Modeli: QO24L70RBÇapraz Referans: 1D389
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
€175.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yükleme Merkezi
Amper70
Devre Kesici TipiQO
derinlik4"
Muhafaza MalzemesiÇelik
Yükseklik9.5 "
Alan Sayısı2
Faz1
Kısa Devre Akımı Değeri10kA
Gerilim120 / 240 VAC
genişlik4.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)27.94
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Hafif ticari uygulamalarda güç dağıtımı için kullanılan devre kesicileri muhafaza etmek için sabit ana pabuç yük merkezi
  • Hafif, kalay kaplı alüminyum bara verimli ısı dağılımı ve iletkenlik sağlar
  • Kaynaklı galvanizli çelik muhafazaya sahip toksik metal içermeyen yük merkezi, toz, sulu kar, yağmur ve dış buz oluşumuna karşı koruma sağlar

Sık sorulan Sorular:

S. Kare D yük merkezi hangi standartlara uygundur?

A. NEMA 3R dış mekan derecelendirmesi ile desteklenen, UL listesinde yer alan bir üründür.

S. Kare D yük merkezi bir topraklama çubuğuyla mı geliyor?

A. Bu yük merkezinde bir topraklama çubuğu yoktur, ancak ayrıca sipariş edilebilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperDevre Kesici TipiderinlikYükseklikFazGerilimgenişlikÜcret
KARE D QO312L125GRB Yük Merkezi 125a 120 / 240vac 3ph | AA9GKG 1D401 QO312L125GRB125QO4.5 "19 "3120 / 240 VAC14.75 "€741.09
SQUARE D QO318L200GRB Yükleme Merkezi 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKJ 1D403 QO318L200GRB200QO4.5 "14.75 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC veya 240V Delta AC30 "€896.33
KARE D QO320L125GRB Yük Merkezi 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKL 1D406 QO320L125GRB125QO4.5 "22 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC veya 240V Delta AC14.75 "€927.65
KARE D QO330L200GRB Yük Merkezi Pabucu 200A 208Y / 120VAC 3 Fazlı | AG9FME 1D408 QO330L200GRB200QO4.5 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Üçgen, 240 VAC Üçgen14.75 "€1,162.10
KARE D QO342L225GRB Yük Merkezi Lug 225A 208Y / 120VAC 3-Fazlı | AG9FMF 1D410 QO342L225GRB225QO4.5 "40 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Üçgen, 240 VAC Üçgen14.75 "€2,207.57
KARE D QO403L60NRB Yük Merkezi Pabucu 60A 208Y / 120VAC 3 Fazlı | AG9FMH 1D412 QO403L60NRB60QO4"13.25 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Üçgen, 240 VAC Üçgen7"€288.92
KARE D QO612L100RB Yük Merkezi Pabucu 100A 120 / 240VAC 1-Fazlı | AG9FMK 1D419 QO612L100RB100QO4.25 "12.75 "1120 / 240 VAC9"€200.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QO24L70RB Yük Merkezi, Kaynaklı Galvaniz Tavlı Çelik, 70 A, 120 / 240 VAC
€175.15 / Adet