A Tıkanmayı Önleyici Koruyucu Yaka: Yok hayır , Kilit Mevcut: Evet , Çap: 55mm , Yükseklik: 60.9 mm , Ev materyalleri: Plastik , Hijyenik Onay: Yok hayır , Kurulum: Yukardan , Kurulum Derinliği: 19.4 mm , Kurulum Açılışı: 22.3 mm , IP derecelendirme: IP65 , Maks. Saklama derecesi.: 85 Derece C , Min. Çalışma sıcaklığı.: -30 Derece. C , Min. Saklama derecesi.: -50 Derece. C , Montaj tipi: Sabitleme Somunu , Operasyon Koruyucu Yaka: Yok hayır , Boyut: X 32 mm 60.9 mm , Somunlar İçin Tork: 2.2 Nm , Cihazın Kilidini Açma: Döner Serbest Bırakma Sol/ Sağ