Square D Qo260epd Mini Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QO260EPD Minyatür Devre Kesici, 2 Kutuplu, Soket Bağlantılı | CE6HPK

SQUARE D QO260EPD Minyatür Devre Kesici, 2 Kutuplu, Geçmeli Bağlantı

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6HPK Modeli: QO260EPD
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
€568.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
Amper60
çerçeve TipiQO
Kutup sayısı2
Gerilim240
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)5.33
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aşırı akıma karşı branş devre cihazı koruması için tasarlanmış Kare D QO260EPD kompakt tip devre kesici
  • Hem uzun süreli hem de anlık açma fonksiyonları sağlamak için termal manyetik açma ünitesine sahiptir
  • Sırasıyla 14 ve 6 AWG ve 12 ve 4 AWG arasında değişen boyutlarda bakır ve alüminyum telleri barındırır
  • 104 derece F ortam sıcaklığında çalışır
  • UL ve CSA standartlarını karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
KARE D QO115K Soketli Devre Kesici, 10kAIC, 240V, 15A, 1 Kutuplu | CE6HNR QO115K151120€167.01
SQUARE D QO120K Kompakt Şalter, Tek Kutuplu, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K201120€201.45
SQUARE D QO120PL Uzaktan Kumandalı Devre Kesici, Tek Kutuplu, 120 / 240VAC | CE6HNU QO120PL201120€182.48
SQUARE D QO130K Kompakt Şalter, Tek Kutuplu, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K301120€135.58
SQUARE D QO1530 Kompakt Devre Kesici, Tek Kutuplu, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-120€135.44
SQUARE D QO200 2 Kutuplu Standart Açma Devre Kesici, 10VAC'de 240kAIC | CE6HNX QO200602240€58.09
SQUARE D QO2015 Minyatür Devre Kesici, Tek Kutuplu, 120 / 240VAC | CE6HNY QO201515-120€135.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QO260EPD Minyatür Devre Kesici, 2 Kutuplu, Geçmeli Bağlantı
€568.32 / Adet