TENNSCO ZT7-3618S-5 Eğimli Raf Başlangıç Ünitesi 18 x 36 x 84 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Civatasız Eğimli Raf Başlangıç Ünitesi |
Kiriş Kapasitesi | 450 lb |
Renk | Kum |
derinlik | 18 " |
Bitiş | Toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Yükseklik | 84 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 5 |
Raf Kapasitesi | 500 lb |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 60.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 9403100040 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kiriş Kapasitesi | derinlik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
ZT7-3624S-5 | 450 lb | 24 " | 36 " | €714.08 | TEKLİF TALEBİ
|
ZT7-4818S-5 | 350 lb | 18 " | 48 " | €824.03 | TEKLİF TALEBİ
|
ZT7-4824S-5 | 350 lb | 24 " | 48 " | €879.18 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00