Square D Qob130epd2100 Mini Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QOB130EPD2100 Minyatür Devre Kesici, 30A, 1 Kutuplu, 120 VAC, Bolt-On

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6HRK Modeli: QOB130EPD2100
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
€335.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper30
çerçeve TipiQOB
Kutup sayısı1
Gerilim120
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)9.14
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Bir elektrik devresini aşırı yük ve kısa devre koşullarından korumak için tasarlanmış Kare D QOB130EPD2100 minyatür devre kesici
  • Kesicinin açma durumunu izlemek ve uzaktan uyarı uyarıları sağlamak için alarm anahtarlı bir Visi-Trip göstergesine sahiptir
  • Termal manyetik açma ünitesi hem anlık hem de gecikmeli akım sınırlama işlevleri sunar
  • 14-8 AWG (bakır) ve 12-8 AWG (alüminyum) kablo konfigürasyonlarını barındırır
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+AC Voltaj DerecesiAmperuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıTerminal bağlantısıÜcret
KARE D QOB115CAFI Devre Kesici 15a 1 Kutuplu 10ka 120v Üzerinde Civata | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€182.48
KARE D QOB120CAFI Cıvata On Devre Kesici 20a 1 Kutuplu 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€182.48
KARE D QOB115VHCAFI Devre Kesici 15a 1 Kutuplu 22ka 120v Üzerinde Cıvata | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFİDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€583.60
KARE D QOB120VHCAFI Cıvata On Devre Kesici 20a 1 Kutup 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFİDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€771.96
KARE D QOB110 Devre Kesici 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Devre Kesici Üzerinde Cıvata120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€22.81
KARE D QOB115 Devre Kesici 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Devre Kesici Üzerinde Cıvata120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€20.85
SQUARE D QOB120 Devre Kesici, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Devre Kesici Üzerinde Cıvata120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€23.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QOB130EPD2100 Minyatür Devre Kesici, 30A, 1 Kutuplu, 120 VAC, Bolt-On
€335.71 / Adet