Square D Qob260gfi | Devre Kesici Cıvatalı 2 Kutuplu 60a | 2glj1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D QOB260GFI Devre Kesici 2 Kutuplu Cıvata Bağlantılı 60a | AF9GUZ 2GLJ1

SQUARE D QOB260GFI Devre Kesici Cıvatalı 2 Kutuplu 60a

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9GUZ Modeli: QOB260GFIÇapraz Referans: 2GLJ1

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€862.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AC Voltaj Derecesi120 / 240 VAC
Amper60
Devre Kesici TipiTopraklama Hatası Devre Kesicisi
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik2.91 "
Çerçeve boyutu100A / QO
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu4 AWG
Min. Tel Boyutu12 AWG
Kutup sayısı2
Terminal bağlantısıTemmuz
UPC785901363002
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.79
Gemi yüksekliği (cm)18.08
Gemi uzunluğu (cm)15.01
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8536200020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+AC Voltaj DerecesiAmperuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıTerminal bağlantısıÜcret
KARE D QOB115CAFI Devre Kesici 15a 1 Kutuplu 10ka 120v Üzerinde Civata | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€354.06
KARE D QOB120CAFI Cıvata On Devre Kesici 20a 1 Kutuplu 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€398.21
KARE D QOB115VHCAFI Devre Kesici 15a 1 Kutuplu 22ka 120v Üzerinde Cıvata | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFİDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€610.69
KARE D QOB120VHCAFI Cıvata On Devre Kesici 20a 1 Kutup 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFİDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€771.96
KARE D QOB110 Devre Kesici 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Devre Kesici Üzerinde Cıvata120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€72.71
KARE D QOB115 Devre Kesici 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Devre Kesici Üzerinde Cıvata120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€77.37
SQUARE D QOB120 Devre Kesici, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Devre Kesici Üzerinde Cıvata120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€68.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QOB260GFI Devre Kesici Cıvatalı 2 Kutuplu 60a
€862.44 / Adet