Square D Qob320vh-1021 Mini Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QOB320VH-1021 Cıvatalı Devre Kesici, 3P, Kutu Pabuçları, 20A, Şönt Açma | CE6HTL

SQUARE D QOB320VH-1021 Bolt-On Devre Kesici, 3P, Kutu Pabuçları, 20A, Açma Açtırma

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6HTL Modeli: QOB320VH-1021
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
€852.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper20
çerçeve TipiQOB
Kutup sayısı3
Gerilim240
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)9.14
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Square D QOB320VH-1021 QOB Serisi devre kesici, elektrikli ekipmanlarda kısa devre ve aşırı akım koruması sağlamak için tasarlanmıştır
  • Termal-manyetik açma ünitesi, hafif aşırı yüklerde açmayı önlerken ciddi güç dalgalanmalarına anında tepki verir
  • Kabloların ve elektrikli cihazların kolay kurulumu, onarımı ve bakımı için kutu pabucu bağlantılarıyla donatılmış cıvatalı montaj olanağı
  • Ayrı bir elektrik devresinden enerjilendirilmiş bir bobin aracılığıyla kesicinin uzak bir yerden açılması (açma) için şönt açmayı kabul eder
  • Ul listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+AC Voltaj DerecesiAmperuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıTerminal bağlantısıÜcret
KARE D QOB115CAFI Devre Kesici 15a 1 Kutuplu 10ka 120v Üzerinde Civata | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€182.48
KARE D QOB120CAFI Cıvata On Devre Kesici 20a 1 Kutuplu 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€182.48
KARE D QOB115VHCAFI Devre Kesici 15a 1 Kutuplu 22ka 120v Üzerinde Cıvata | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFİDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€583.60
KARE D QOB120VHCAFI Cıvata On Devre Kesici 20a 1 Kutup 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFİDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€771.96
KARE D QOB110 Devre Kesici 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Devre Kesici Üzerinde Cıvata120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€22.81
KARE D QOB115 Devre Kesici 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Devre Kesici Üzerinde Cıvata120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€20.85
SQUARE D QOB120 Devre Kesici, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Devre Kesici Üzerinde Cıvata120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€23.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QOB320VH-1021 Bolt-On Devre Kesici, 3P, Kutu Pabuçları, 20A, Açma Açtırma
€852.31 / Adet