SQUARE D QOB350HID Minyatür Devre Kesici, 10VAC'de 240kAIC, 50A, 3 Faz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
Amper | 50 |
çerçeve Tipi | QOB |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 240 |
Gerilim türü | AC |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | AC Voltaj Derecesi | Amper | uzunluk | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Min. Tel Boyutu | Kutup sayısı | Terminal bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOB115CAFI | Devre Kesici Üzerinde Cıvata | 120 VAC | 15 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 1 | Vidalı kelepçe | €354.06 | ||
QOB120CAFI | Devre Kesici Üzerinde Cıvata | 120 VAC | 20 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 1 | Vidalı kelepçe | €398.21 | ||
QOB115VHCAFİ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata | 120 VAC | 15 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 1 | Vidalı kelepçe | €610.69 | ||
QOB120VHCAFİ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata | 120 VAC | 20 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 1 | Vidalı kelepçe | €771.96 | ||
QOB110 | Devre Kesici Üzerinde Cıvata | 120 / 240 VAC | 10 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | Vidalı kelepçe | €72.71 | ||
QOB115 | Devre Kesici Üzerinde Cıvata | 120 / 240 VAC | 15 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | Vidalı kelepçe | €77.37 | ||
QOB120 | Devre Kesici Üzerinde Cıvata | 120 / 240 VAC | 20 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | Vidalı kelepçe | €68.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00