Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D QOM2175VH Bolt On Devre Kesici Qo 175 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8UJM

SQUARE D QOM2175VH Cıvatalı Devre Kesici Qo 175 Amp 240vac 2p 22kaic@240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8UJM Modeli: QOM2175VH
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
€298.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AIC Derecelendirmesi22kAIC @ 240V
Amper175A
çerçeve TipiQO
Kutup sayısı2
Ürün Veri Sayfasıkare-d-qom2175vh.pdf
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.19
Gemi yüksekliği (cm)10.39
Gemi uzunluğu (cm)16.31
Gemi genişliği (cm)14

Ürün Detayı:

Kare D QOM2175VH devre kesici, elektrik sistemlerini, ekipmanı ve personeli kısa devre ve aşırı yük koşullarından korur. Ayrıca AC ve DC sistemlerini açmaya da yardımcı olur.

Özellikler:

  • QO / Homeline yük merkezine ve panel panolarına hızlı ve güvenli saha kurulumuna olanak tanıyan cıvatalı montaj sunar.
  • Bu devre kesici, uç konumundan açma konumuna serbestçe hareket etmek için hızlı bir şekilde hızlı kesme eylemi ile açmasız bir geçiş mekanizmasına sahiptir.
  • Ayrıca devre kesicinin manuel olarak AÇIK-KAPALI / SIFIRLAMA konumuna ayarlanmasına olanak tanıyan, anahtarla çalıştırılan bir mekanizmaya sahiptir.
  • 2A değerinde standart bir akım akışı ve 175/22VAC'de 120kA kesinti derecesi sağlamak için 240 kutuplu bir konfigürasyona sahiptir.
  • Kompakt boyutu, alanın önemli olduğu uygulamalarda kullanıma izin verir.

Standartlar ve Onaylar:

  • UL
  • CSA

Sık sorulan Sorular:

S. Bir Ziyaret-açma göstergesinin amacı nedir?

A. Visi-Trip göstergesi, bir devre kesicide açma durumunun görsel bir göstergesini sağlar.

S. Pabuç bağlantısı nedir?

A. Bir pabuç bileşeni, kabloyu elektrikli cihazların terminallerine bağlar. Kalıcı olarak veya bakım amacıyla elektrik bağlantılarının kolay ve güvenli bir şekilde bağlanmasına veya bağlantısının kesilmesine izin verir.

S. Bu devre kesiciyle hangi kablo kullanılabilir?

A. QO serisi devre kesici, güvenli bir bağlantı için alüminyum veya bakır kabloyu kabul eder.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAIC DerecelendirmesiAmperderinlikuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuGerilimÜcret
KARE D QOM100VH Devre Kesici 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2 / 0 AWG12 AWG-€132.43
SQUARE D QOM2150VH Devre Kesici 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€289.02
KARE D QOM2200VH Devre Kesici 200 A, 120/240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€293.22
KARE D QOM125VH Devre Kesici 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2 / 0 AWG12 AWG-€251.01
SQUARE D QOM2100VH Devre Kesici 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€289.02
KARE D QOM2125VH Devre Kesici Ana Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€289.02
SQUARE D QOM70VH Cıvatalı Devre Kesici, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2 / 0 AWG12 AWG-€135.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QOM2175VH Cıvatalı Devre Kesici Qo 175 Amp 240vac 2p 22kaic@240v
€298.47 / Adet