Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QOM80VH Cıvatalı Devre Kesici, 2 Kutuplu, 120/ 240VAC, 22kAIC | CE6HUH

SQUARE D QOM80VH Cıvata Bağlantılı Devre Kesici, 2 Kutuplu, 120/ 240VAC, 22kAIC

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6HUH Modeli: QOM80VH
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
€185.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper80
çerçeve TipiQO
Kutup sayısı2
Gerilim240
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)10.67
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hassas bileşenleri aşırı aşırı yüklenmelerden ve kısa devrelerden korumak için kullanılan Kare D QOM80VH devre kesici
  • Hem uzun süreli hem de anlık akım sınırlama fonksiyonları sağlayan termal manyetik açma ünitesi
  • Cıvatalı montaj özelliği, Square D NF panolara hızlı kurulum sağlar
  • 4 ila 2/0 AWG arasında değişen kablo boyutlarına uyum sağlamak için pabuç terminalleri
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAIC DerecelendirmesiAmperderinlikuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuGerilimÜcret
KARE D QOM100VH Devre Kesici 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2 / 0 AWG12 AWG-€132.43
SQUARE D QOM2150VH Devre Kesici 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€289.02
KARE D QOM2200VH Devre Kesici 200 A, 120/240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€293.22
KARE D QOM125VH Devre Kesici 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2 / 0 AWG12 AWG-€251.01
SQUARE D QOM2100VH Devre Kesici 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€289.02
KARE D QOM2125VH Devre Kesici Ana Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€289.02
SQUARE D QOM70VH Cıvatalı Devre Kesici, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2 / 0 AWG12 AWG-€135.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QOM80VH Cıvata Bağlantılı Devre Kesici, 2 Kutuplu, 120/ 240VAC, 22kAIC
€185.70 / Adet