Square D Qou160 | Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 60a | 5b978 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D QOU160 Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 60a | AG7CYE 5B978

SQUARE D QOU160 Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 60a

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7CYE Modeli: QOU160Çapraz Referans: 5B978
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
€27.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ünite Montajlı Devre Kesici
AC Voltaj Derecesi120 / 240 VAC
Amper60
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim Değerlendirmesi48 VDC
derinlik2.98 "
uzunluk4.05 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu2 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
Kutup sayısı1
Faz1
Terminal bağlantısıYarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)
genişlik0.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8536200040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Tel BoyutuAC Voltaj DerecesiAIC DerecelendirmesiMin. Tel BoyutuKutup sayısıFazTerminal bağlantısıGerilimÜcret
KARE D QOU290 Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 2p 90a | AF9HRE 2JXK4 QOU2902 / 0 AWG120 / 240 VAC-12 AWG21Oluklu Kutu Pabucu (Geri Dönüşsüz Hat ve Yük)-€167.57
KARE D QOU330VH Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 3p 30a | AF9HRY 2JXP4 QOU330VH2 AWG240 VAC-14 AWG33Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)-€274.11
SQUARE D QOU115 Ünite Montajlı Devre Kesici, QOU, 1 P, 15 A | AG7CXV 5B968 QOU1152 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)-€27.57
KARE D QOU115HM Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 15a | AG7CXW 5B969 QOU115HM2 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)-€30.65
SQUARE D QOU120 Ünite Montajlı Devre Kesici, 20 A, 120/240 VAC, 1 Kutuplu | AG7CXX 5B970 QOU1202 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)-€73.32
KARE D QOU120HM Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 20a | AG7CXY 5B971 QOU120HM2 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)-€36.32
KARE D QOU125 Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 25a | AG7CXZ 5B972 QOU1252 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)-€28.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QOU160 Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 60a
€27.57 / Adet