Square D Qou215vh | Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 2p 15a | 2jxa6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D QOU215VH Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 2p 15a | AF9HNU 2JXA6

SQUARE D QOU215VH Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 2p 15a

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9HNU Modeli: QOU215VHÇapraz Referans: 2JXA6
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
€361.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ünite Montajlı Devre Kesici
AC Voltaj Derecesi120 / 240 VAC
Amper15
Devre Kesici TipiYüksek Kesme Kapasitesi
DC Gerilim Değerlendirmesi48 VDC
derinlik2.98 "
uzunluk4.05 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi22kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu2 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
Kutup sayısı2
Faz1
Terminal bağlantısıYarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)15.11
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8536200020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTerminal bağlantısıAmperDevre Kesici TipigenişlikDC Gerilim DeğerlendirmesiderinlikuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutuÜcret
KARE D QOU2101021 Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 2p 10a | AF9HNG 2JWY6 QOU2101021Yarıklı Kutu Pabucu (Hat ve Yük)10Şant Gezisi2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€552.76
KARE D QOU2125 Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 2p 125a | AF9HNL 2JWZ3 QOU2125Oluklu Kutu Pabucu (Geri Dönüşsüz Hat ve Yük)125Standart1.5 "60 VDC2.96 "4.45 "2 / 0 AWG€288.88
KARE D QOU220VH Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 2p 20a | AF9HPC 2JXC7 QOU220VHYarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)20Yüksek Kesme Kapasitesi1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€326.25
KARE D QOU2201021 Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 2p 20a | AF9HPG 2JXD3 QOU2201021Yarıklı Kutu Pabucu (Hat ve Yük)20Şant Gezisi2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€394.09
KARE D QOU230VH Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 2p 30a | AF9HPV 2JXE9 QOU230VHYarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)30Yüksek Kesme Kapasitesi1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€137.68
KARE D QOU250VH Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 2p 50a | AF9HQN 2JXH1 QOU250VHYarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)50Yüksek Kesme Kapasitesi1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€328.13
KARE D QOU2501021 Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 2p 50a | AF9HQR 2JXH5 QOU2501021Yarıklı Kutu Pabucu (Hat ve Yük)50Şant Gezisi2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€188.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QOU215VH Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 2p 15a
€361.42 / Adet