Kare D Qou360-1200 Minyatür Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QOU360-1200 Minyatür Devre Kesici, 3P, 60A, 240V, 10kAIC, 1 Faz | CE6HUT

SQUARE D QOU360-1200 Minyatür Devre Kesici, 3P, 60A, 240V, 10kAIC, 1 Faz

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6HUT Modeli: QOU360-1200

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€251.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Devre Kesici
Amper60
çerçeve TipiQOU
Kutup sayısı3
Gerilim240
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)10.29
Gemi uzunluğu (cm)7.7
Gemi genişliği (cm)7.52
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ters beslemeli uygulamalar için tasarlanmış Square D QOU360-1200 Q Serisi minyatür devre kesici
  • Kompakt boyutta yüksek performans için 3 kutuplu, tek fazlı konfigürasyon
  • Hem uzun süreli hem de anlık akım sınırlama koruması için termal manyetik açmaya sahiptir
  • Alüminyum veya bakır telleri yerleştirmek için oluklu kutu hattı ve yük tarafı pabucu terminalleri ve sorunsuz kurulum için geçiş bağlantısı ile donatılmıştır
  • UL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıÜcret
SQUARE D QOU340-1200 Minyatür Devre Kesici, 3P, 40A, 240VAC, 10kAIC, 1 Faz | CE6HUQ QOU340-1200403-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D QOU315-1200 Kompakt Devre Kesici, 3P, 15A, 240V, 10kAIC, 3 Faz | CE6HUR QOU315-1200153-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D QOUQ225 Minyatür Devre Kesici, 2P, 25A, 240VAC, 10kAIC, 1 Faz | CE6HUU QOUQ225252€78.88
SQUARE D QOU350-1200 Kompakt Devre Kesici, QOU Serisi, 150A, 240VAC, 2P | CE6HUV QOU350-1200503-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D QOU330-1200 Minyatür Devre Kesici, QOU Tipi, 3P, 30A, 240VAC, 10kAIC | CE6HUW QOU330-1200303-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D QOU320-1200 Minyatür Devre Kesici, 10V'de 240kAIC, 3 Kutuplu, 20A | CE6HUX QOU320-1200203€251.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QOU360-1200 Minyatür Devre Kesici, 3P, 60A, 240V, 10kAIC, 1 Faz
€251.08 / Adet