Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D TVS2HWA50X Aşırı Gerilim Koruması Kablolu 50ka | AF9LRD 30EG10

SQUARE D TVS2HWA50X Kablolu Aşırı Gerilim Koruması 50ka

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF9LRD Modeli: TVS2HWA50XÇapraz Referans: 30EG10
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
€2,376.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dalgalanma Koruma Cihazı
derinlik2.92 "
Muhafaza MalzemesiMetal olmayan
Muhafaza TipiNEMA 4X
Filtre tipiSüzme
Dipnotlar10 yr. Garanti, İsteğe Bağlı Gömme Montaj Kiti ve Uzak Monitör Mevcuttur
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
uzunluk8.62 "
Yıldırım Darbe Akımı50kA
Konum Türü2 yazın
MalzemeMetal olmayan
Maks. Alan sayısı Devam Eden Çalışma Gerilimi150
Maks. Alan sayısı Mod Başına Dalgalanma Akımı25kA
Maks. Alan sayısı Faz Başına Dalgalanma Akımı50kA
Koruma Modları10
Montaj StiliNipel Bağlantısı, Tel Kurşun
Gürültü Azaltma Derecesi NRR-54 DB
Nominal Deşarj Akımı20kA
Kutup sayısı2
Tel Sayısı4 Tel + Toprak
Faz3
koruma Sınıfı2 SPD yazın
Kısa Devre Akımı Değeri200kA
TipKablolu
Gerilim208Y / 120
Gerilim koruma seviyesi900, 1200, 1500, 700
Gerilim Koruma Derecesi900V (LN), 1200V (LG), 1500V (LL), 700V (NG)
genişlik4.8 "
Tel4W + Toprak
Tel Ölçer# 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.27
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8536308000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D TVS2HWA50X Kablolu Aşırı Gerilim Koruması 50ka
€2,376.49 / Adet