Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D TVS6HWA10X Aşırı Gerilim Koruması Kablolu 100ka | AF9LRQ 30EG21

SQUARE D TVS6HWA10X Kablolu Aşırı Gerilim Koruması 100ka

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9LRQ Modeli: TVS6HWA10XÇapraz Referans: 30EG21
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
€1,842.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dalgalanma Koruma Cihazı
derinlik2.92 "
Muhafaza MalzemesiMetal olmayan
Muhafaza TipiNEMA 4X
Filtre tipiSüzme
Dipnotlar10 yr. Garanti, İsteğe Bağlı Gömme Montaj Kiti ve Uzak Monitör Mevcuttur
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
GTIN785901630197
uzunluk8.62 "
Yıldırım Darbe Akımı100kA
Konum Türü2 yazın
MalzemeMetal olmayan
Maks. Alan sayısı Devam Eden Çalışma Gerilimi300
Maks. Alan sayısı Mod Başına Dalgalanma Akımı50kA
Maks. Alan sayısı Faz Başına Dalgalanma Akımı100kA
Koruma Modları6
Montaj StiliNipel Bağlantısı, Tel Kurşun
Gürültü Azaltma Derecesi NRR-54 DB
Nominal Deşarj Akımı20kA
Kutup sayısı1
Tel Sayısı3 Tel + Toprak
Faz3
koruma Sınıfı2 SPD yazın
Kısa Devre Akımı Değeri200kA
TipKablolu
Gerilim240 Delta
Gerilim koruma seviyesi1500
Gerilim Koruma Derecesi1500V (LG), 1500V (LL)
genişlik4.8 "
Tel3W + Toprak
Tel Ölçer# 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.23
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)27.18
Gemi genişliği (cm)19.56
HS kodu8536308000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutup sayısıderinlikMuhafaza MalzemesiTel SayısıFazTipGerilimgenişlikÜcret
SQUARE D SDSA3650D Aşırı Gerilim Koruması Tip 1 ve 2 40ka 3p | AA8PWD 19H479 SDSA3650D33.39 "--3DSert Kablolu240/480/6003"€452.89
SQUARE D SDSA1175 Spd 1 Aşama | AG6QEF 3XB86 SDSA117522.69 "Plastik31SSert Kablolu120/2402.25 "€127.46
SQUARE D SDSA3650 Aşırı Gerilim Koruma Cihazı, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3 Faz, 4 Telli | AG6QEG 3XB87 SDSA3650367mmPlastik43Parafudr120/240, 120/208, 277/480, 347/60076mm€358.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D TVS6HWA10X Kablolu Aşırı Gerilim Koruması 100ka
€1,842.04 / Adet