Square D Sdsa3650 Aşırı Gerilim Koruma Cihazı, Ul Listelendi | 3xb87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D SDSA3650 Aşırı Gerilim Koruma Cihazı, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3 Faz, 4 Telli | AG6QEG 3XB87

SQUARE D SDSA3650 Aşırı Gerilim Koruma Cihazı, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3 Faz, 4 Telli

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6QEG Modeli: SDSA3650Çapraz Referans: 3XB87
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
€358.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dalgalanma Koruma Cihazı
derinlik67mm
Muhafaza MalzemesiPlastik
Muhafaza TipiNEMA 4X
Filtre tipiFiltresiz
Darbe Deşarj Akımı10 kA
uzunluk92mm
Konum Türü1
MalzemePlastik
Maks. Alan sayısı Devam Eden Çalışma Gerilimi750
Maks. Alan sayısı Dalgalanma akımı40 kA
Maks. Alan sayısı Mod Başına Dalgalanma Akımı40kA
Maks. Alan sayısı Faz Başına Dalgalanma Akımı40kA
Koruma Modları6
Montaj StiliNipel Bağlantısı
Nominal Deşarj Akımı10kA
Kutup sayısı3
Tel Sayısı4
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece 65 dereceye kadar. C
Faz3
Ürün Veri Sayfasıkare-d-sdsa3650.pdf
Anma Joule1304
Kısa Devre Akımı Değeri200kA
TipParafudr
Gerilim120/240, 120/208, 277/480, 347/600
Gerilim Koruma Derecesi2500 V (LN), 4000 V (LL)
genişlik76mm
Tel4
Tel Ölçer# 12 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8536300000

Ürün Detayı:

Square D SDSA3650 aşırı gerilim koruma cihazı, endüstriyel tesislerde, ticari binalarda, veri merkezlerinde, sağlık tesislerinde ve eğlence mekanlarında hassas elektronikleri voltaj dalgalanmalarından korumak için kullanılır. Bu koruma cihazı, elektronik ekipmanı ve cihazları voltaj yükselmelerinden korur, uzun ömürlü olmalarını sağlar ve ani voltaj dalgalanmalarının neden olabileceği olası hasarları önler.

Özellikler:

  • 149 derece F ortam çalışma sıcaklığına sahiptir ve yüksek sıcaklıktaki ortamlarda verimli bir şekilde çalışarak güvenilir koruma sağlar.
  • Bu aşırı gerilim koruma cihazı, toza, korozyona karşı koruma sağlamak ve dayanıklılığı artırmak için NEMA 4X dereceli siyah plastik muhafazayla birlikte gelir.
  • 10kA'ya kadar aşırı gerilim koruması sunarak, güç dalgalanmaları sırasında ekipmandaki fazla enerjiyi yönlendirir.
  • Bu 3 fazlı aşırı gerilim koruma cihazı, esnek kurulum için 4 telli bir elektrik kurulumuna sahiptir.
  • Yeşilin normal çalışmayı ifade ettiği çalışma durumunu gösteren bir LED ampul ile donatılmıştır.
  • Bu aşırı gerilim koruma cihazı, kolay ve güvenli kurulum için nipel montajı sunar.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Square D SDSA3650 aşırı gerilim koruma cihazını nasıl kurarım?

A.

  • Elektrik panosuna gelen ana güç kaynağını kapatarak güvenliğinizi sağlayın.
  • Alan ve havalandırmayı dikkate alarak panel içinde kurulum için uygun bir yer seçin.
  • Aşırı gerilim koruma cihazının giriş ve çıkış kablolarını devre kesici üzerindeki belirlenmiş terminallere bağlamak için verilen kablo bağlantı şemasını izleyin.
  • Cihazın topraklama kablosunu panelin topraklama barasına veya belirlenmiş noktasına bağlayarak topraklamanın düzgün olmasını sağlayın.
  • Aşırı gerilim koruma cihazını uygun donanım kullanarak panelin içine güvenli bir şekilde monte edin.
  • Gücü geri yükleyerek, göstergeleri gözlemleyerek (varsa) ve ekipman korumasını doğrulayarak cihazın işlevselliğini test edin.
  • Panel kapağını güvenli bir şekilde kapatın ve aşırı gerilim koruma cihazının belgelerini ileride başvurmak üzere saklayın.

S. Aşırı gerilim koruma cihazını kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Kurulumdan önce ana gücü kapatın.
  • Üreticinin talimatlarına kesinlikle uyun.
  • Kurulum sırasında canlı kablolarla temastan kaçının.
  • Elektrik tehlikelerini önlemek için uygun topraklamayı sağlayın.
  • Cihazda ve bağlantılarda aşınma veya hasar olup olmadığını düzenli olarak inceleyin.
  • Gelecekte başvurmak üzere belgeleri saklayın.
  • Emin değilseniz lisanslı bir elektrikçiye danışın.

S. Raptor Supplies Başka Square D aşırı gerilim koruma cihazları sunuyor musunuz?

C. Evet, başka aşırı gerilim koruma cihazları arayan müşteriler Square D'yi tercih edebilir dalgalanma koruma cihazları çok yönlü yapı ve muhafaza seçeneklerine sahip.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutup sayısıderinlikMuhafaza MalzemesiTel SayısıFazTipGerilimgenişlikÜcret
SQUARE D SDSA3650D Aşırı Gerilim Koruması Tip 1 ve 2 40ka 3p | AA8PWD 19H479 SDSA3650D33.39 "--3DSert Kablolu240/480/6003"€452.89
SQUARE D TVS6HWA10X Aşırı Gerilim Koruması Kablolu 100ka | AF9LRQ 30EG21 TVS6HWA10X12.92 "Metal olmayan3 Tel + Toprak3Kablolu240 Delta4.8 "€1,842.04
SQUARE D SDSA1175 Spd 1 Aşama | AG6QEF 3XB86 SDSA117522.69 "Plastik31SSert Kablolu120/2402.25 "€127.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D SDSA3650 Aşırı Gerilim Koruma Cihazı, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3 Faz, 4 Telli
€358.04 / Adet