Square D Xaca12h7 | Muhafaza Sarı | 2ev29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D XACA12H7 Muhafaza Sarı | AF9GLZ 2EV29

SQUARE D XACA12H7 Muhafaza Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9GLZ Modeli: XACA12H7Çapraz Referans: 2EV29
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
€621.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sarkıt Muhafaza
Kablo Girişi0.31 "1.02 için"
RenkSarı
Delik büyüklüğü22mm
MalzemePlastik
NEMA Değerlendirmesi4, 4X (IEC IP65)
Delik Sayısı12

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)74.42
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8538906000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuDelik büyüklüğüNEMA DeğerlendirmesiDelik SayısıÜcret
SQUARE D 9001SKYP10 Askılı Muhafaza | AF9GKV 2ER79 9001SKYP10-30mm1, 3, 4, 4X, 1310€649.18
SQUARE D 9001SKYP2 Askılı Muhafaza 2 Delikli | AF9GKW 2ER80 9001SKYP23 / 4 "30mm1, 3, 4, 4X, 132€286.31
SQUARE D 9001SKYP4 Askılı Muhafaza 4 Delikli | AF9GKX 2ER81 9001SKYP43 / 4 "30mm1, 3, 4, 4X, 134€357.04
SQUARE D 9001SKYP8 Askılı Muhafaza 8 Delikli | AF9GKY 2ER83 9001SKYP81.25 "30mm1, 3, 4, 4X, 138€523.95
SQUARE D XACA02H7 Muhafaza 2 Delikli Sarı | AF9GLV 2EV25 XACA02H7-22mm4, 4X (IEC IP65)2€274.48
SQUARE D XACA04H7 Askılı Muhafaza | AF9GLW 2EV26 XACA04H7-22mm1, 4, 4X, 54€339.70
SQUARE D XACA06H7 Muhafaza 6 Delikli Sarı | AF9GLX 2EV27 XACA06H7-22mm4, 4X (IEC IP65)6€420.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D XACA12H7 Muhafaza Sarı
€621.99 / Adet