Square D Zb2be101 Kontak Bloğu, Yavaş Kesilen Kontak | 4b696 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D ZB2BE101 Harmony XAC Kontak Bloğu, Vidalı Kelepçe Terminalleri | AG7BMN 4B696

SQUARE D ZB2BE101 Harmony XAC Kontak Bloğu, Vida Kelepçeli Terminaller

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7BMN Modeli: ZB2BE101Çapraz Referans: 4B696

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€24.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sarkık Kontak Bloğu
ActionAnlık
RenkSiyah
İletişim Formu1NO Yavaş Mola
İletişim değerlendirmesi10A @ 600 VAC
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q150DN
beden22mm
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
Operatör TipiAnlık

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8536904000

Ürün Detayı:

  • Bir elektrik devresini yapmak veya kesmek için röleler, anahtarlar ve devre kesicilerle kullanım için tasarlanmıştır
  • Gevşek kablolamayı ortadan kaldırarak kıvılcım oluşumunu önlemek için vidalı kelepçe terminal bağlantıları
  • Daha kolay kurulum ve bakım hizmetleri için önden montaj tasarımlı kompakt yapı
  • UL listeli, RoHS onaylı ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelActionİletişim Formuİletişim değerlendirmesiÜcret
SQUARE D XENG1191 Harmony XAC Kontak Bloğu, 10 Amp Sigorta | AF9GMJ 2EW17 XENG1191Anlık / Moladan Önce Yap1NK + 2NA Erken Kapanış, Yavaş Kırılma10A @ 600 VAC/DC€72.63
SQUARE D ZB2BE102 Harmony XAC Kontak Bloğu, 10 A @ 600 VAC Kontak Değeri | AG7BMP 4B699 ZB2BE102Anlık1NK Yavaş Ara10A @ 600 VAC€24.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D ZB2BE101 Harmony XAC Kontak Bloğu, Vida Kelepçeli Terminaller
€24.53 / Adet