Square D Xeng1191 Kontak Bloğu, Kademeli Kontak | 2ew17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D XENG1191 Harmony XAC Kontak Bloğu, 10 Amp Sigorta | AF9GMJ 2EW17

SQUARE D XENG1191 Harmony XAC Kontak Bloğu, 10 Amp Sigorta

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9GMJ Modeli: XENG1191Çapraz Referans: 2EW17
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
€72.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sarkık Kontak Bloğu
ActionAnlık / Moladan Önce Yap
RenkSiyah
İletişim Formu1NK + 2NA Erken Kapanış, Yavaş Kırılma
İletişim değerlendirmesi10A @ 600 VAC/DC
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
beden22mm
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
Operatör TipiAnlık

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8536490065

Ürün Detayı:

  • Güç yönetimi, proses kontrolü ve otomasyon işlemlerinde bir elektrik devresini yapmak veya kesmek için anahtarlar, röleler ve devre kesicilerle kullanıma uygun Harmony XAC asılı istasyon
  • Dar alanlarda ve panellerde kolay kurulum ve bakım için kompakt gövdeli ön montaj tasarımı
  • Kısa devre koruması için 10 amper sigorta ve gevşek bağlantı kıvılcımlarının neden olduğu hasarı önlemek için vida kelepçesi terminal bağlantıları
  • CSA sertifikalı, UL listeli ve RoHS onaylı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelActionİletişim Formuİletişim değerlendirmesiÜcret
SQUARE D ZB2BE101 Harmony XAC Kontak Bloğu, Vidalı Kelepçe Terminalleri | AG7BMN 4B696 ZB2BE101Anlık1NO Yavaş Mola10A @ 600 VAC€24.53
SQUARE D ZB2BE102 Harmony XAC Kontak Bloğu, 10 A @ 600 VAC Kontak Değeri | AG7BMP 4B699 ZB2BE102Anlık1NK Yavaş Ara10A @ 600 VAC€24.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D XENG1191 Harmony XAC Kontak Bloğu, 10 Amp Sigorta
€72.63 / Adet